Eriks

Clapet anti-retour entre brides Type: 69 Bronze avec peu de zinc/NBR Clapet à battant PN16 Type entre-brides avec joint toriques DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:11810393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

382,40 €/ Unitéhors TVA

462,70 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
69
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides avec joint toriques
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
16 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
55 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
CuAl10Ni
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16