2 347,20 €/ Unitéhors TVA
2 840,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 69 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze avec peu de zinc |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN300 |
Raccord | Type entre-brides avec joint toriques |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 38 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Valeur de Kv | 1935 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | CuAl10Ni |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |