Eriks

Clapet anti-retour entre brides Type: 69 Bronze avec peu de zinc/NBR Clapet à battant PN10 Type entre-brides avec joint toriques DN250

  • ERIKS:11810399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 200,00 €/ Unitéhors TVA

2 662,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
69
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type entre-brides avec joint toriques
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
29 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Valeur de Kv
1377 m³/h
Joint
NBR
Matiériau du clapet
CuAl10Ni
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10