Eriks

Chevron set DVSZ NBR/tissu 220x190 L=33,5

  • ERIKS:10019553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ est un joint formé de trois pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague centrale en nitrile de caoutchouc élastomère, et une bague frontale en thermoplastique.
Ajouter à la liste

143,00 €/ Unitéhors TVA

173,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,00 €

-

10+

128,70 €

10.00%

25+

114,40 €

20.00%

50+

100,10 €

30.00%

100+

92,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSZ
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s