Eriks

Chevron set DVSS NBR/tissu 115x140 L=46

  • ERIKS:10019390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.
Ajouter à la liste

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90,20 €

-

10+

81,18 €

10.00%

25+

72,16 €

20.00%

50+

63,14 €

30.00%

100+

58,63 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSS
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives

143,00 €/ Unitéhors TVA

173,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026