25,60 €/ Unitéhors TVA
30,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,60 € | - |
5+ | 20,48 € | 20.00% |
10+ | 16,64 € | 35.00% |
30+ | 12,80 € | 50.00% |
50+ | 11,52 € | 55.00% |
100+ | 10,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSZ |
Diamètre d'alésage | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 50 mm |
Largeur de la rainure | 15.2 mm |
Hauteur de joint | 14.6 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 50 mm |
D | 70 mm |
L | 15.2 mm |
H | 14.6 mm |
d1 | 69 mm |
C | 7 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |