23,10 €/ Unitéhors TVA
27,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,10 € | - |
5+ | 18,48 € | 20.00% |
10+ | 15,02 € | 35.00% |
30+ | 11,55 € | 50.00% |
50+ | 10,40 € | 55.00% |
100+ | 9,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSZ |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 45 mm |
Largeur de la rainure | 11.5 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
L | 11.5 mm |
H | 11 mm |
d1 | 59 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |