Eriks

Chevron DVSZ NBRt/POM 35x23x10,4 L=10,9

  • ERIKS:10019533
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSZ est un joint formé de trois pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague centrale en nitrile de caoutchouc élastomère, et une bague frontale en thermoplastique.
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,10 €

-

5+

10,48 €

20.00%

10+

8,52 €

35.00%

30+

6,55 €

50.00%

50+

5,90 €

55.00%

100+

5,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSZ
Diamètre d'alésage
35 mm
Diamètre de la rainure
23 mm
Largeur de la rainure
10.9 mm
Hauteur de joint
10.4 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
23 mm
D
35 mm
L
10.9 mm
H
10.4 mm
d1
34 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s