140,40 €/ Unitéhors TVA
169,88 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140,40 € | - |
5+ | 117,00 € | 16.67% |
25+ | 109,20 € | 22.22% |
50+ | 93,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSZ |
Diamètre d'alésage | 250 mm |
Diamètre de la rainure | 220 mm |
Largeur de la rainure | 33.5 mm |
Hauteur de joint | 32.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 220 mm |
D | 250 mm |
L | 33.5 mm |
H | 32.5 mm |
d1 | 248.5 mm |
C | 8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |