7,80 €/ Unitéhors TVA
9,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,80 € | - |
5+ | 6,24 € | 20.00% |
10+ | 5,07 € | 35.00% |
30+ | 3,90 € | 50.00% |
50+ | 3,51 € | 55.00% |
100+ | 3,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSZ |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Diamètre de la rainure | 10 mm |
Largeur de la rainure | 9.3 mm |
Hauteur de joint | 8.9 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 10 mm |
D | 20 mm |
L | 9.3 mm |
H | 8.9 mm |
d1 | 19.5 mm |
C | 6 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |