108,50 €/ Unitéhors TVA
131,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108,50 € | - |
5+ | 86,80 € | 20.00% |
10+ | 70,53 € | 35.00% |
30+ | 54,25 € | 50.00% |
50+ | 48,83 € | 55.00% |
100+ | 43,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSZ |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 170 mm |
Largeur de la rainure | 33.5 mm |
Hauteur de joint | 32.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 170 mm |
D | 200 mm |
L | 33.5 mm |
H | 32.5 mm |
d1 | 198.5 mm |
C | 8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |