106,50 €/ Unitéhors TVA
128,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,50 € | - |
5+ | 85,20 € | 20.00% |
10+ | 69,22 € | 35.00% |
30+ | 53,25 € | 50.00% |
50+ | 47,93 € | 55.00% |
100+ | 42,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 105 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Hauteur de joint | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 22.5 mm |
H | 22.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |