90,00 €/ Unitéhors TVA
108,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90,00 € | - |
5+ | 72,00 € | 20.00% |
10+ | 58,50 € | 35.00% |
30+ | 45,00 € | 50.00% |
50+ | 40,50 € | 55.00% |
100+ | 36,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 78 mm |
Diamètre de la rainure | 100 mm |
Largeur de la rainure | 35 mm |
Hauteur de joint | 35 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 78 mm |
D | 100 mm |
L | 35 mm |
H | 35 mm |
C | 7.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |