86,10 €/ Unitéhors TVA
104,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86,10 € | - |
5+ | 68,88 € | 20.00% |
10+ | 55,97 € | 35.00% |
30+ | 43,05 € | 50.00% |
50+ | 38,74 € | 55.00% |
100+ | 34,44 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 75 mm |
Diamètre de la rainure | 100 mm |
Largeur de la rainure | 34 mm |
Hauteur de joint | 34 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 75 mm |
D | 100 mm |
L | 34 mm |
H | 34 mm |
C | 7.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |