79,80 €/ Unitéhors TVA
96,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79,80 € | - |
5+ | 63,84 € | 20.00% |
10+ | 51,87 € | 35.00% |
30+ | 39,90 € | 50.00% |
50+ | 35,91 € | 55.00% |
100+ | 31,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 90 mm |
Largeur de la rainure | 40 mm |
Hauteur de joint | 40 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
L | 40 mm |
H | 40 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |