50,70 €/ Unitéhors TVA
61,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,70 € | - |
5+ | 40,56 € | 20.00% |
10+ | 32,96 € | 35.00% |
30+ | 25,35 € | 50.00% |
50+ | 22,82 € | 55.00% |
100+ | 20,28 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 60 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Hauteur de joint | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
L | 22.5 mm |
H | 22.5 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |