Eriks

Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 45x55 L=22

  • ERIKS:14193647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.
Ajouter à la liste

50,70 €/ Unitéhors TVA

61,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,70 €

-

5+

40,56 €

20.00%

10+

32,96 €

35.00%

30+

25,35 €

50.00%

50+

22,82 €

55.00%

100+

20,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSS
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
22 mm
Hauteur de joint
22 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
22 mm
H
22 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s