1 036,00 €/ Unitéhors TVA
1 253,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 036,00 € | - |
5+ | 828,80 € | 20.00% |
10+ | 673,40 € | 35.00% |
30+ | 518,00 € | 50.00% |
50+ | 466,20 € | 55.00% |
100+ | 414,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 450 mm |
Diamètre de la rainure | 490 mm |
Largeur de la rainure | 65 mm |
Hauteur de joint | 65 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 450 mm |
D | 490 mm |
L | 65 mm |
H | 65 mm |
C | 10 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |