998,00 €/ Unitéhors TVA
1 207,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 998,00 € | - |
5+ | 798,40 € | 20.00% |
10+ | 648,70 € | 35.00% |
30+ | 499,00 € | 50.00% |
50+ | 449,10 € | 55.00% |
100+ | 399,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 440 mm |
Diamètre de la rainure | 480 mm |
Largeur de la rainure | 68 mm |
Hauteur de joint | 68 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 440 mm |
D | 480 mm |
L | 68 mm |
H | 68 mm |
C | 10 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |