Eriks

Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 360x400 L=55

  • ERIKS:14193710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.
Ajouter à la liste

722,00 €/ Unitéhors TVA

873,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

722,00 €

-

5+

577,60 €

20.00%

10+

469,30 €

35.00%

30+

361,00 €

50.00%

50+

324,90 €

55.00%

100+

288,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSS
Diamètre de barre
360 mm
Diamètre de la rainure
400 mm
Largeur de la rainure
55 mm
Hauteur de joint
55 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
360 mm
D
400 mm
L
55 mm
H
55 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s