35,30 €/ Unitéhors TVA
42,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,30 € | - |
5+ | 28,24 € | 20.00% |
10+ | 22,95 € | 35.00% |
30+ | 17,65 € | 50.00% |
50+ | 15,89 € | 55.00% |
100+ | 14,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DVSS |
Diamètre de barre | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 50 mm |
Largeur de la rainure | 37 mm |
Hauteur de joint | 37 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 30 mm |
D | 50 mm |
L | 37 mm |
H | 37 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |