Eriks

Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 140x155 L=34

  • ERIKS:12961519
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.
Ajouter à la liste

183,50 €/ Unitéhors TVA

222,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

183,50 €

-

5+

146,80 €

20.00%

10+

119,28 €

35.00%

30+

91,75 €

50.00%

50+

82,58 €

55.00%

100+

73,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSS
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
155 mm
Largeur de la rainure
34 mm
Hauteur de joint
34 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
140 mm
D
155 mm
L
34 mm
H
34 mm
C
7.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s