Eriks

Chevron DVSS NBRt/POM/NBR 100x120 L=40

  • ERIKS:14193671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type DVSS est un joint formé de sept pièces agissant ensemble, qui se compose d’une bague d’appui en une structure de coton renforcée, une bague frontale en thermoplastique, trois bagues centrales en une structure de coton renforcée, et deux bagues centrales en nitrile de caoutchouc élastomère.
Ajouter à la liste

120,50 €/ Unitéhors TVA

145,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120,50 €

-

5+

96,40 €

20.00%

10+

78,33 €

35.00%

30+

60,25 €

50.00%

50+

54,23 €

55.00%

100+

48,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DVSS
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
120 mm
Largeur de la rainure
40 mm
Hauteur de joint
40 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
40 mm
H
40 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s