Eriks

Chaussure BLACKLIGHT S1P bas noir 42

  • ERIKS:14229359
Image 1
Collection SP-Light, plus de légèreté pour plus d'endurance
Ce modèle bénéficie des avantages de la semelle SP-Light en caoutchouc nitrile et EVA multicouches avec une structure de type sport :
-> souplesse et légèreté
- > confort et amorti au talon
-> très bonne résistance à la glisse
-> excellente résistance à l'abrasion de la semelle d'usure
AVANTAGES PRODUIT : 0% métal
TIGE : Textile résistant à l'abrasion
DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
SEMELLE : SP-Light / EVA - caoutchouc nitrile
EMBOUT : HDFC Fibre composite
INSERT ANTI-PERFORATION : Textile haute ténacité "0" pénétration
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150