Eriks

Chariot dérouleur pour feuillard plastique, galvanisé

  • ERIKS:12327815
  • Fabricant:4030198176030
Image 1
Set de cerclage à ruban en plastique, chariot dévidoir ST entièrement galvanisé avec support

•     Modèle entièrement galvanisé
Chariot dévidoir de qualité, adapté pour une utilisation en extérieur. Les grandes roues permettent un déplacement facile sur des pavés par exemple.
Avec un frein à tambour extérieur et un carquois pour la tige à enfiler.
•    Pour les coeurs de rubans de Ø 406 mm, voir ci-dessous.
Convient pour les feuillards PET et PP.
•    Aiguilles à palettes disponibles sur demande (non fournies à la livraison)
•     Chariot dévidoir
Peinture avec frein à étrier, réglable.
Convient pour les coeurs de rubans de Ø 200, 280 ou 406 mm.
Ajouter à la liste

598,32 €/ Unitéhors TVA

723,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150