Eriks

Cendrier mural auto-extinguible gris/noir

  • ERIKS:12969677
  • Fabricant:8713631034390
Image 1
Cendrier mural

•     Pas d'inflammation et quasiment pas de fumées
Le couvercle en forme d'entonnoir laisse glisser les cigarettes dans le réservoir.
La petite ouverture du couvercle prévient l'échange d'oxygène.
•     Évacuation rapide et parfaite par basculement
Disponible en 4 couleurs, en métal ou en version tout en acier inoxydable.
Boîtier à cendres et support mural, revêtu de noir.
Avec matériel de fixation pour le montage mural.
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Contenu
2 l
Hauteur
160 mm
Diamètre
160 mm
Couleur
Noir / Gris