Modèle : avec technologie de filtre LCD moderne pour une sécurité élevée (certifiée conformément aux normes EN 379 et EN 175) et bonne vision des couleurs (True Color). Avec réglage continu du niveau de protection 4 au niveau de protection 9–13. Le potentiomètre rotatif situé à l'extérieur permet le réglage manuel continu entre le niveau de protection 9 et 13. De plus, l'appareil dispose d'une temporisation d'ouverture. Cela permet un réglage du temps de commutation clair-sombre. L'alimentation en énergie se fait au moyen de cellules solaires, ainsi un remplacement de batteries n'est plus nécessaire. Les écrans de garde et la cassette anti-éblouissante peuvent être remplacés rapidement et facilement.
Applications : convient au soudage MIG-MAG et au soudage d'électrodes, au soudage WIG à partir de 40 ampères.
200,14 €/ Unitéhors TVA
242,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150