60,00 €/ Unitéhors TVA
72,60 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 26310 |
Application | Liquides |
Matériau | Coton |
Perforation du tamis | 50 µm |
Construction | Enroulé |
Taille de l'élément | 40" |
Connexion de l'élément | DOE |
Hauteur | 1016 mm |
Absolument | Oui |
Température maximale du liquide | 70 °C |
Quantité par emballage standard | 25 |