15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 26310 |
Application | Liquides |
Matériau | Coton |
Perforation du tamis | 100 µm |
Construction | Enroulé |
Taille de l'élément | 10" |
Connexion de l'élément | DOE |
Hauteur | 254 mm |
Absolument | Oui |
Température maximale du liquide | 70 °C |
Quantité par emballage standard | 50 |