Eriks

Cartouche filtrante Type: 26210 Polypropylène Enroulé 40" Connexion de l'élément: DOE 30µm Quantité par emballage standard: 25

  • ERIKS:14234253
Image 1
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26210
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
30 µm
Construction
Enroulé
Taille de l'élément
40"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
1016 mm
Absolument
Oui
Température maximale du liquide
70 °C
Quantité par emballage standard
25