Eriks

Cartouche filtrante Type: 26210 Polypropylène Enroulé 30" Connexion de l'élément: DOE 50µm Quantité par emballage standard: 25

  • ERIKS:14234246
Image 1
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26210
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
50 µm
Construction
Enroulé
Taille de l'élément
30"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
762 mm
Absolument
Oui
Température maximale du liquide
70 °C
Quantité par emballage standard
25