Eriks

Cartouche filtrante Type: 26210 Polypropylène Enroulé 10" Connexion de l'élément: DOE 5µm Quantité par emballage standard: 50

  • ERIKS:14234225
Image 1
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26210
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
5 µm
Construction
Enroulé
Taille de l'élément
10"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
254 mm
Absolument
Oui
Température maximale du liquide
70 °C
Quantité par emballage standard
50