Eriks

Cartouche filtrante Type: 26210 Polypropylène Enroulé 10" Connexion de l'élément: DOE 100µm Quantité par emballage standard: 50

  • ERIKS:14234231
Image 1
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26210
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
100 µm
Construction
Enroulé
Taille de l'élément
10"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
254 mm
Absolument
Oui
Température maximale du liquide
70 °C
Quantité par emballage standard
50