
13,40 €/ Unitéhors TVA
16,21 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 26113 |
Application | Liquides |
Matériau | Polypropylène |
Perforation du tamis | 1 µm |
Construction | Meltblown (soufflage en fusion) |
Taille de l'élément | 40" |
Connexion de l'élément | Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) |
Hauteur | 1016 mm |
Nominal | Oui |
Quantité par emballage standard | 25 |