
6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 26113 |
Application | Liquides |
Matériau | Polypropylène |
Perforation du tamis | 1 µm |
Construction | Meltblown (soufflage en fusion) |
Taille de l'élément | 10" |
Connexion de l'élément | Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat) |
Hauteur | 254 mm |
Nominal | Oui |
Quantité par emballage standard | 50 |