Eriks

Cartouche filtrante Type: 26110 Polypropylène Meltblown (soufflage en fusion) 30" Connexion de l'élément: DOE 20µm Quantité par emballage standard: 25

  • ERIKS:14234211
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26110
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
20 µm
Construction
Meltblown (soufflage en fusion)
Taille de l'élément
30"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
762 mm
Nominal
Oui
Température maximale du liquide
60 °C
Quantité par emballage standard
25