2,18 €/ Unitéhors TVA
2,64 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 26110 |
Application | Liquides |
Matériau | Polypropylène |
Perforation du tamis | 5 µm |
Construction | Meltblown (soufflage en fusion) |
Taille de l'élément | 10" |
Connexion de l'élément | DOE |
Hauteur | 254 mm |
Nominal | Oui |
Température maximale du liquide | 60 °C |
Quantité par emballage standard | 50 |