Eriks

Cartouche filtrante Type: 26110 Polypropylène Meltblown (soufflage en fusion) 10" Connexion de l'élément: DOE 10µm Quantité par emballage standard: 50

  • ERIKS:14234192
Image 1
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
26110
Application
Liquides
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
10 µm
Construction
Meltblown (soufflage en fusion)
Taille de l'élément
10"
Connexion de l'élément
DOE
Hauteur
254 mm
Nominal
Oui
Température maximale du liquide
60 °C
Quantité par emballage standard
50