1,04 €/ Unitéhors TVA
1,26 €TVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | DP 312 |
Matériau | PA6.6 |
Diamètre d'alésage | 8 mm |
Diamètre extérieur | 9.5 mm |
Hauteur | 7.9 mm |
Epaisseur de la plaque | 1.6 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polyamide |
Plage de température | de 105 jusqu'à 125 °C |