Eriks

Capuchons pour trous de montage PA blanc DP875 ø22.2

  • ERIKS:12730558
Image 1
Capuchon à pression pour couvrir et fermer des perçages et ouvertures inutilisés. Le fermeture étagés s'adaptent à des épaisseurs de tôle de 0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 et 6,4 mm et garantissent un ajustement solide.

Caractéristiques de produit
  • Retardateur de combustion selon UL94 V-2
  • Surface légèrement structurée (exception: type DP 187; surface lisse)
Ajouter à la liste

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
DP 875
Matériau
PA6.6
Diamètre d'alésage
22.2 mm
Diamètre extérieur
25.8 mm
Hauteur
11.5 mm
Epaisseur de la plaque
3.2 mm
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Polyamide
Plage de température
de 105 jusqu'à 125 °C