Eriks

Capuchon de protection PVC noir K43 43-44mm

  • ERIKS:12730479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K43
Matériau
PVC
B
26 mm
D
47 mm
d1
43.5 mm
H
33 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle