Eriks

Capuchon de protection PVC noir K4 4mm

  • ERIKS:12730457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K4
Matériau
PVC
B
8 mm
D
5.5 mm
d1
4 mm
H
9 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle