Eriks

Capuchon de protection PVC noir K34 34-35mm

  • ERIKS:12730473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K34
Matériau
PVC
B
26 mm
D
38 mm
d1
34.5 mm
H
31.5 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle