Eriks

Capuchon de protection PVC noir K28 28-29mm

  • ERIKS:12730470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K28
Matériau
PVC
B
24.5 mm
D
32 mm
d1
28.5 mm
H
31 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle