Eriks

Capuchon de protection PVC noir K25 25-26mm

  • ERIKS:12730469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K25
Matériau
PVC
B
24 mm
D
30 mm
d1
25.5 mm
H
32 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle