Eriks

Capuchon de protection PVC noir K16 16-17mm

  • ERIKS:12730465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0,89 €/ Unitéhors TVA

1,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K16
Matériau
PVC
B
23 mm
D
20 mm
d1
16.5 mm
H
26 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle