Eriks

Capuchon de protection PVC noir K12 12-13mm

  • ERIKS:12730464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application
Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0,72 €/ Unitéhors TVA

0,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
K12
Matériau
PVC
B
15 mm
D
16 mm
d1
12.5 mm
H
19 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle