Eriks

Capuchon de protection 4-088 LDPE d/D=7,4x8,8

  • ERIKS:12730606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution plus légère, économique.

Domaines d'utilisation
Utilisables comme bouchons ou capuchons pour la protection des filetages intérieurs et extérieurs, tubes, nipples et perçages contre l'encrassement et l'endommagement.
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TL-4-088
Matériau
LDPE
d
7.4 mm
D
8.8 mm
h
9.5 mm
K
11 mm
Couleur
Nature