582,73 €/ Unitéhors TVA
705,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | R231 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Type de raccord à sertir 2 | Bouchon |
Extrémité de raccordement 2 | Bouchon |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Côté arrière |
Type de composant | Bouchon |