Eriks

Cape de protection de brides PE jaune FB500 300lbs 2"

  • ERIKS:12101248
Image 1

Nos capes de protection de brides sont idéales pour la protection de brides avec traitement de surface. Conçues pour offrir une protection intégrale des brides, elles sont faciles à installer, durables et flexibles. Les capes de protection pour brides proposées en polyéthylène flexible de couleur jaune sont adaptées à tout type de surface de bride et protègent également les trous de boulonnage.
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150